カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- IDEC(和泉電気)(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- CKD(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SMC(2)
- ベッセル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 近藤科学(2)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- セフティー3(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「b6hs」の検索結果

Housing
フエニックス・コンタクト¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072アズワン品番65-7495-15
スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322アズワン品番65-7758-47
Housing
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028アズワン品番65-7495-31
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
Housing
フエニックス・コンタクト¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973アズワン品番65-7704-16
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2070アズワン品番65-7512-28
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069アズワン品番65-7517-01
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071アズワン品番65-7513-54