カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • ROLINE(153)
  • サンワサプライ(32)
  • ATEN(23)
  • エレコム(22)
  • RS PRO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • StarTech.com(11)
  • MCO(8)
  • 日本製線(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • カナレ電気(6)
  • ハーティング(6)
  • AMPHENOL(6)
  • SIEMENS(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • QNAP(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a 2m」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
  • パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 2m グレー

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレーアズワン品番65-7367-70
  • パッチケーブル 15m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 15m グレー

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 1.5m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 1.5m グレー

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 7.5m グレー

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレーアズワン品番65-7365-74
  • パッチケーブル 3m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 3m グレー

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 12.5m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 12.5m グレー

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 10m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 10m グレー

    フエニックス・コンタクト
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 20m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 20m グレー

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 1m グレー

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194アズワン品番65-7368-68
  • パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 5m グレー

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198アズワン品番65-7366-07