カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(60)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • エスコ(7)
  • イスカル(4)
  • サンワサプライ(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • イトーキ(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 未来工業(2)
  • NTB(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
  • ケーエム精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck14」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Crimp contact 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CK シリーズメスロール圧着コンタクトは、直径 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●シリーズ:6-ER-2, 50BU OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:207-1995アズワン品番65-7511-51
  • Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Crimp contact 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CK シリーズオスロール型圧着コンタクトは、直径が 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
    仕様●シリーズ:6-ER-2, 50ST OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:207-1994アズワン品番65-7511-50
  • PLC terminal block  14mm  screw con フエニックス・コンタクト

    PLC terminal block 14mm screw con

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応