カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TRACO POWER(44)
  • brembo(16)
  • StarTech.com(13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • onsemi(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • ATEN(8)
  • NOK(7)
  • BROADCOM(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • RECOM(7)
  • エレコム(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • マスオカ(4)
  • DXアンテナ(4)
  • ラトックシステム(4)
  • SPARKFUN(4)
  • SystemBase(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co 0015 v8」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
    仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Mini plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Mini plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パワーリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    接点材質銀合金
  • 端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172アズワン品番65-7739-80
  • 配電ブロック 5極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 5極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 8-2 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
    仕様●極数:5●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:8→ 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:35mm2●色:青●コード番号:201-5279アズワン品番65-7736-33
  • 中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、幅 146.7 mm、VDE コード C14 設計になっており、非常に厳しい要件に対応します。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コン
    仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4948アズワン品番65-7496-23
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4947アズワン品番65-7755-43
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 D19 で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパ
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6041アズワン品番65-7744-49
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要求に応えて設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6040アズワン品番65-7761-68
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要件に対応できるように設計されています。高品質の素材により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4949アズワン品番65-7752-67
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 H19 で、最も厳しい要件に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6487アズワン品番65-7745-81
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix C
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6485アズワン品番65-7755-79
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 接続、89.7mm 幅、A7 コーディング)は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6469アズワン品番65-7744-58
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレーの NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード A7 )は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6484アズワン品番65-7746-25
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 H19 で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6043アズワン品番65-7500-55
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ PTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 B19 を備え、厳しい要件に対応するように設計されています。高品質素材により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6048アズワン品番65-7751-61
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4182アズワン品番65-7743-72
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6039アズワン品番65-7760-19
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 B19 を備えており、厳しい要件に対応できるように設計されています。また、高品質素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4838アズワン品番65-7762-99
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクト

    PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
  • Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器