カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(2)
  • RS PRO(2)
  • サトーパーツ(1)
  • ニチフ(1)
  • ノーブランド(1)
  • コミネ(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「combicon」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2 way cable mount screw terminal 7.62mm フエニックス・コンタクト

    2 way cable mount screw terminal 7.62mm

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 7.62mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = CLASSIC COMBICON GMSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Mini plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Mini plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini PCB header フエニックス・コンタクト

    Mini PCB header

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    379税込417
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
  • 7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch フエニックス・コンタクト

    7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug フエニックス・コンタクト

    MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Terminal Block-Screw Cage 2w フエニックス・コンタクト

    Terminal Block-Screw Cage 2w

    フエニックス・コンタクト
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズCOMBICON COMPACT PT定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • 2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    2 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • 3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    3 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Plug-in housing  5mm pitch  4 way フエニックス・コンタクト

    Plug-in housing 5mm pitch 4 way

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応