カテゴリ
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- フェニックス・コンタクト(2)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「crimpfox」の検索結果
特価

フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
圧着工具
フエニックス・コンタクト¥33,980~税込¥37,378~1個(1個)当日出荷適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルールタイプ手動式JIS規格非適合長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21