カテゴリ
- 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(214)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
- シュナイダーエレクトリック(134)
- RS PRO(119)
- コーセル(117)
- IDEC(和泉電気)(80)
- TRACO POWER(70)
- TDKラムダ(60)
- SIEMENS(51)
- JST(日本圧着端子製造)(47)
- アライドテレシス(47)
- TELEMECANIQUE SENSORS(37)
- WEIDMULLER(34)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- 富士電機(31)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
- 日本製線(27)
- SCHAFFNER(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「csa1」の検索結果

中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)5日以内出荷接続の準拠規格はEN-VDE、UL94準拠の難燃性等級V0、DIN EN60512-5-2:2003-01です。CSA、cRUus、PCT、SEV、CCA。品番 ; 804-4991 804-4991 はハウジングにポジション番号が刻印されており、品番 ; 883-2921 883-2921 は内部でブリッジされています。Phoenix Contact COMBICON MKDS 5.08 mm基板端子台。MKDS基板端子台は、スルーホール取り付けで、5.08 mmピッチ、ライ仕様●シリーズ:MKDS●極数:3●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:5.08mm●定格電流:17.5A●端子方法:はんだ●ケーブルサイズ:30 → 14 AWG●素材:ナイロン●定格電圧:630 V●コード番号:193-0570アズワン品番65-7711-65
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
DINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix Contact。Phoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737アズワン品番65-7712-19
端子台 スクリュー 28A
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844アズワン品番65-7588-06
ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850アズワン品番65-7712-01
DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-L/MTシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-L/MT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-L/MT●コード番号:866-6746アズワン品番65-7711-63
DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319アズワン品番65-7609-02
DIN レール端子台 スクリュー UBAL 50 BKシリーズ 145A 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312アズワン品番65-7605-47
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310アズワン品番65-7604-73
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に仕様●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 50-FE-F●コード番号:201-6502アズワン品番65-7745-80
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(3個)7日以内出荷Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 FE-F●コード番号:201-5263アズワン品番65-7738-15
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(3個)7日以内出荷Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電仕様●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703アズワン品番65-7768-31
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(3個)7日以内出荷。Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 35-3L-F●コード番号:201-4256アズワン品番65-7744-80
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥51,980税込¥57,1781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430アズワン品番65-7748-72
接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153アズワン品番65-7774-98
接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A
フエニックス・コンタクト¥319税込¥3511個7日以内出荷。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187アズワン品番65-7520-38
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(3個)7日以内出荷。Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-F BU●コード番号:201-4135アズワン品番65-7743-29
標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,098税込¥4,5081袋(5個)7日以内出荷ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:MT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:CSA●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:MT 1,5-TWIN●コード番号:869-067アズワン品番65-7770-79
接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434アズワン品番65-7506-39
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黄●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4330アズワン品番65-7602-22
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320アズワン品番65-7598-81
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:緑●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4322アズワン品番65-7617-99
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥61,980税込¥68,1781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:茶●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4324アズワン品番65-7600-49
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326アズワン品番65-7619-22
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:茶●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4329アズワン品番65-7609-91
端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(3個)7日以内出荷。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150-FE●コード番号:204-7790アズワン品番65-7573-59
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:緑●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4317アズワン品番65-7644-60
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318アズワン品番65-7606-56
基板用端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(3個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150 BU●コード番号:201-6332アズワン品番65-7760-26