カテゴリ
- 制御機器(496)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(294)
- 明工社(168)
- onsemi(137)
- SMC(103)
- シュナイダーエレクトリック(78)
- VISHAY(76)
- エレコム(74)
- STMicro(60)
- NSK(日本精工)(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- MUELLER ELECTRIC(50)
- ON SEMICONDUCTOR(46)
- OWLTECH(オウルテック)(39)
- BOURNS(34)
- エスコ(29)
- ユーアールディ(24)
- 工進(22)
- omron(オムロン)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「ct 20a」の検索結果

ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 20A
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:16●定格電流:20A●シリーズ: HC-EVO●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5616アズワン品番65-7517-66
DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 20A 250 V
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック16 ポジションで、ポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はねじ接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:20A●シリーズ:HC-EVO●定格電圧:250 V●シリーズ番号:HC-EVO●コード番号:201-6334アズワン品番65-7746-40
端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715アズワン品番65-7572-89
端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TG-P/P●コード番号:204-7858アズワン品番65-7580-93
ヘビーデューティパワーコネクタキット 10極 20A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact コネクタセットは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチック製ハウジングで構成されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチックハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はプッシュイン接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:20A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:A10UT●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス, オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A10UT です●コード番号:208-1845アズワン品番65-7688-61
冗長運転用ダイオードモジュール TRIO DIODE 出力:20A 入力電圧:DC
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュール。Phoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の仕様●シリーズ:TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20●出力電圧:24V dcアズワン品番65-7224-68
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●色:赤●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P RD●コード番号:201-6033アズワン品番65-7500-53
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-6177アズワン品番65-7742-26
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-MT●コード番号:201-4163アズワン品番65-7747-03
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013アズワン品番65-7739-64
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黄●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P YE●コード番号:201-5016アズワン品番65-7752-46
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-MTL●コード番号:201-5231アズワン品番65-7767-30
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT/1P●コード番号:204-7783アズワン品番65-7572-28
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-TG●コード番号:201-5009アズワン品番65-7493-17
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:204-7849アズワン品番65-7717-06
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥39,980~税込¥43,978~1袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH●コード番号:201-4800アズワン品番65-7756-66
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O●コード番号:201-5181アズワン品番65-7735-14
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-TG●コード番号:201-5040アズワン品番65-7535-68
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 2,5-TG BU●コード番号:201-4905アズワン品番65-7758-64
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥80,980税込¥89,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-R499/O-U●コード番号:201-4357アズワン品番65-7768-13
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥98,980税込¥108,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126アズワン品番65-7747-43
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-MT BU●コード番号:201-3831アズワン品番65-7755-57
D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-TG●コード番号:201-6671アズワン品番65-7743-91
ナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥40,980税込¥45,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:20A●モデル番号:QTC 2,5-MT BU●コード番号:201-6586アズワン品番65-7500-94
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-MT BU●コード番号:201-4254アズワン品番65-7758-12
ナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥40,980税込¥45,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:400 V●モデル番号:QTC 2,5-MT●コード番号:201-4229アズワン品番65-7747-63
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥32,980~税込¥36,278~1袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MT●コード番号:201-5908アズワン品番65-7767-69
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:201-5179アズワン品番65-7761-21
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-3838アズワン品番65-7510-11
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-TG BK●コード番号:201-5266アズワン品番65-7755-09
D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact レバータイプ遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 4-HEDI●コード番号:201-5937アズワン品番65-7535-49
多段式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-L/L/N●コード番号:201-4114アズワン品番65-7743-35
ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426アズワン品番65-7496-92
インサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936アズワン品番65-7766-79
インサート HC シリーズ オス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5294アズワン品番65-7740-26
...