カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱電機(6)
- ケルヒャー(1)
- コガネイ(1)
- NTB(1)
- 外山電気(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cvs-05」の検索結果

定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応