カテゴリ
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(110)
- StarTech.com(85)
- 椿本チエイン(55)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
- Simplism(40)
- ハーティング(36)
- RS PRO(36)
- サンワサプライ(35)
- AMPHENOL(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- ATEN(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(22)
- トリニティ(20)
- 信越化学工業(19)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- CPS(17)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ajouter(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「d sub 25」の検索結果

Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス オス
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続ケーブル長(m)3接続プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品コントローラコネクタジェンダーメス、オス
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
PLC-RSC- 230UC/21-21
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応