カテゴリ

  • 制御機器(36)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(43)
  • エレコム(51)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ノーブランド(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • RS PRO(112)
  • サンワサプライ(137)
  • CONTEC(コンテック)(50)
  • StarTech.com(257)
  • ダイヤトレンド(224)
  • トリニティ(126)
  • ハーティング(124)
  • AMPHENOL(120)
  • ATEN(80)
  • 椿本チエイン(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d sub」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact シリアルケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス フエニックス・コンタクトD-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メスフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67インターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルフエニックス・コンタクト
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュールフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクトPLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 Aフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21フエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パネル取り付けフレームフエニックス・コンタクト
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合パネルシリーズVS-15RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプD-Subパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact D-subコネクタキット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-subコネクタキットフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズPLUSCONRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス   オス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル プラグイン メス オスフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続ケーブル長(m)3接続プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品コントローラコネクタジェンダーメス、オス
Phoenix Contact オスーメス変換アダプタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オスーメス変換アダプタフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプジェンダーチェンジャー
PANEL FEED-THROUGH MODULE  37-POS. フエニックス・コンタクトPANEL FEED-THROUGH MODULE 37-POS.フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様VARIOFACEインターフェイスモジュール.VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で11の接続を行います。.VARIOFACE用インターフェイスモジュール11接続RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 接続ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続ケーブルフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクトPLC-RSC- 230UC/21-21フエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
Relay フエニックス・コンタクトRelayフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーインターフェイスフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パワーリレーモジュールフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
接点材質銀合金
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププラグインブリッジ
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 9pin, オス
型番2761509RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オスフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-subコネクタ用バックシェルフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
グレー
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メス フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メスフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact VGAエクステンダ D-Subケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact VGAエクステンダ D-Subケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合9極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプD-Subケーブルアセンブリ
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1個
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, オス
型番2761606RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB, M12コネクタ フエニックス・コンタクトD-SUB, M12コネクタフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
82日以内出荷
CAN用、90°、ポリアミド
型番2902322RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1個
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, メス
型番2761596RoHS指令(10物質対応)対応