カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • コネクタ付ケーブル(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • ノーブランド(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • RS PRO(8)
  • サンワサプライ(1)
  • AMPHENOL(5)
  • NORCOMP(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • アンデス電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 50ピン」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1mフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
欠品中
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802グレーケーブル長(m)1.5ケーブル外径(Φmm)12.4±0.5アズワン品番65-7470-72
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355アズワン品番65-7467-76
シリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/M/OE/0●コード番号:209-8203アズワン品番65-7450-20
Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 2mフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4354アズワン品番65-7471-66
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクトインターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
DFLK Varioface D-SubインターフェイスモジュールPhoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-18
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1mフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4337アズワン品番65-7471-55
シリアルケーブル 6m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5475アズワン品番65-7467-62
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5771アズワン品番65-7467-78