カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ParkerTAIYO(76)
- EATON(イートン)(22)
- RS PRO(20)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- SIEMENS(12)
- AMPHENOL(10)
- CKD(9)
- 泰和電器(9)
- 富士電機(7)
- 三菱電機(7)
- ABB(6)
- 東芝(5)
- SCHMERSAL(5)
- カール事務器(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dc-230」の検索結果

PLC-RSC- 230UC/21-21
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個82日以内出荷リレー出力4点 ( DC 220V, AX 230V 8A )型番2700608RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個85日以内出荷産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC型番2700525RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個85日以内出荷産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC型番2700524RoHS指令(10物質対応)対応