カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 重松製作所(3)
- 三菱重工(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ELPA(1)
- シシド静電気(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ハーティング(1)
- KSフィルター(1)
- SCHURTER(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dd02v」の検索結果
特価

フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金