カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(114)
  • CKD(60)
  • RS PRO(45)
  • ヒルシュマン(7)
  • Molex Electronics(6)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • GEMS SENSORS(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(3)
  • Druck(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • 三菱(2)
  • EDWARDS(1)
  • ヤンマー(1)
  • トヨタ(1)
  • SOLEX(1)
  • VISHAY(1)
  • SUCO(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din 43650」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
    仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
  • ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ビジターと整流器が接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ ケーブルグランドM16
    仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0161アズワン品番65-7530-37
  • ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級
    仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:216-3581アズワン品番65-7504-03
  • ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級
  • Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジ保護等級IP65保護回路ありポール3P