カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • CKD(61)
  • LUMBERG(33)
  • omron(オムロン)(29)
  • RS PRO(25)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • ハーティング(14)
  • StarTech.com(14)
  • REX[科学研究・開発用品](13)
  • タイテックス(13)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • SIEMENS(10)
  • Wieland(8)
  • イスカル(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • AMPHENOL(6)
  • コーセル(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-05」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックスフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレールフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1