カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(48)
  • ハーティング(18)
  • ATEN(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • サンワサプライ(17)
  • ABB(17)
  • SIEMENS(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • ワイドミュラー(9)
  • 三木プーリ(8)
  • ワゴジャパン(8)
  • StarTech.com(8)
  • Wieland(8)
  • イスカル(7)
  • 共立電気計器(7)
  • LUMBERG(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-06」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクトDEK-REL-G24/21フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナルフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
Feed-through terminal block - UT 6 BK フエニックス・コンタクトFeed-through terminal block - UT 6 BKフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷