カテゴリ

  • 制御機器(484)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(806)
  • CKD(271)
  • ワゴジャパン(236)
  • RS PRO(202)
  • シュナイダーエレクトリック(133)
  • SIEMENS(123)
  • 東洋技研(93)
  • Entrelec(59)
  • ワイドミュラー(48)
  • LUMBERG(41)
  • omron(オムロン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • WEIDMULLER(25)
  • ダイヤトレンド(22)
  • ハーティング(20)
  • PHOENIX(20)
  • ABB(17)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din端子」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
487件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール端子台 Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    DINレール端子台 Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
    仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6色灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
  • Phoenix Contact DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート

    フエニックス・コンタクト
    ¥409税込¥450
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = パーティションプレートシリーズ = ATP-DIKD 1.5併用可能製品 = モジュラ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズ フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    変流器用の短絡保護キット。変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
    仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360アズワン品番65-7510-73
  • DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A

    フエニックス・コンタクト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:DINレールアダプタ●コード番号:239-3640アズワン品番65-7780-41
  • ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー USIGシリーズ 10A フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー USIGシリーズ 10A

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:USIG●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●モデル番号:USIG●コード番号:804-0475アズワン品番65-7698-08
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレー仕上げで、-5 70 ℃ の周囲温度で動作しますUL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材 許容湿度: 30 → 70 %
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4291アズワン品番65-7609-01
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。14 桁のポジションがあります。タイプ C14 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 146.7 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6476アズワン品番65-7750-03
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。9 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 106 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6782アズワン品番65-7763-07
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。5 つのポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 73.4 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6779アズワン品番65-7751-23
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。14 桁のポジションがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 147.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6783アズワン品番65-7760-23
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ C19 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4099アズワン品番65-7747-36
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ I19 VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6345アズワン品番65-7742-23
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。7 つのポジション数があります。タイプ E7 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 71 mm、長さ 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4097アズワン品番65-7747-02
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。21 のポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 204.6 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5046アズワン品番65-7757-65
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ G19 VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6063アズワン品番65-7759-18
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。20 のポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 196.4 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5045アズワン品番65-7765-31
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。22 桁のポジションがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 212.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5047アズワン品番65-7741-71
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
    仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。6 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 73.4 mm、長さは 81.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6296アズワン品番65-7735-25
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 188.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4321アズワン品番65-7761-46
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。8 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 73.4 mm、長さは 97.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6781アズワン品番65-7762-94
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。24 桁のポジションがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 73.4 mm、長さは 228.2 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5050アズワン品番65-7766-39
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。14 桁のポジションがあります。タイプ B14 VDE コードになっています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 146.7 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4098アズワン品番65-7747-04
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ F19 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5025アズワン品番65-7761-67
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ H19 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6064アズワン品番65-7765-22
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。17 桁のポジションがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 73.4 mm、長さは 163 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5044アズワン品番65-7742-81
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ B19 VDE コードになっています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6477アズワン品番65-7755-03
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。7 つのポジション数があります。タイプ A7 は VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 71 mm、長さ 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6315アズワン品番65-7737-84
  • DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    UMSTBHKベースストリップ。DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ。5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050アズワン品番65-7777-26
  • DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
    仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913アズワン品番65-7583-09
  • 標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74
  • DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
  • 標準DINレール端子 スクリュー DIKD 1.5-PV BKシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スクリュー DIKD 1.5-PV BKシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BK●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:DIKD 1,5-PV BK●コード番号:804-0649アズワン品番65-7539-15
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05