カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(113)
- CKD(60)
- RS PRO(45)
- Molex Electronics(7)
- ヒルシュマン(6)
- GEMS SENSORS(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- Druck(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- EDWARDS(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- SOLEX(1)
- VISHAY(1)
- SUCO(1)
- Festo(1)
- Hirschmann(1)
- Rosemount(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「din43650」の検索結果
特価

ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ビジターと整流器が接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ ケーブルグランドM16仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0161アズワン品番65-7530-37
ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E
フエニックス・コンタクト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:216-3581アズワン品番65-7504-03
ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E
フエニックス・コンタクト¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級
ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50