カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(421)
- 富士電機(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- アイシン精機(6)
- 岩田製作所(3)
- エスコ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 警子ちゃん(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コクヨ(2)
- 内外電機(2)
- サンホープ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- CAREL(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dn-07」の検索結果

丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38