カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(421)
  • 富士電機(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • アイシン精機(6)
  • 岩田製作所(3)
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コクヨ(2)
  • 内外電機(2)
  • サンホープ(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • CAREL(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 警子ちゃん(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-07」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸型コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38