フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46