カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 坂詰製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-8h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    82日以内出荷
    Axioline 3線式DI8点、3線式DO8点 2層ハーフ幅
    型番2702071RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    82日以内出荷
    DI 8点、DO 8点
    型番2701916RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    82日以内出荷
    DO8点 (2A仕様) モジュール
    型番2688381RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    82日以内出荷
    Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ
    型番2702291RoHS指令(10物質対応)対応