カテゴリ
- 制御機器(149)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- 坂詰製作所(17)
- IDEC(和泉電気)(92)
- ビット・トレード・ワン(1)
- SMC(4,364)
- RS PRO(379)
- ホンダ(233)
- 三菱ふそう(125)
- トヨタ(110)
- ハーティング(103)
- SPARKFUN(87)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ニッサン(52)
- ミツビシ(50)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- SIEMENS(41)
- AMPHENOL(36)
- KEMET(33)
- OSRAM(オスラム)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「dul」の検索結果

Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826アズワン品番65-8066-46
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584アズワン品番65-8073-94
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7771アズワン品番65-8067-13
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7757アズワン品番65-8068-36
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97
Dummy module 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON ダミーモジュールは、モジュールキャリアフレームの未使用スロットに対応します。ライトグレーで、スロットが 1 つしかありません。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●シリーズ:HC●コード番号:208-1918アズワン品番65-7682-30
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861アズワン品番65-8074-09
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:Not Applicable●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7666アズワン品番65-8067-03
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828アズワン品番65-8068-40
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:12●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1991アズワン品番65-7693-36
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Lin仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-DSUB-C●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1936アズワン品番65-7690-99
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487アズワン品番65-8071-31
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5065アズワン品番65-8093-18
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 40 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS●コード番号:207-3308アズワン品番65-8055-88
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219アズワン品番65-8089-44
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1935アズワン品番65-7680-94
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1987アズワン品番65-7689-37
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷。HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、8 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1989アズワン品番65-7693-35
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、8 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:8●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1990アズワン品番65-7681-27
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441アズワン品番65-8056-33
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7770アズワン品番65-8053-89
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438アズワン品番65-8055-77
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7780アズワン品番65-8066-91
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:NC●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac / 36V dc●シリーズ:PLC●コード番号:204-7766アズワン品番65-8068-60
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665アズワン品番65-8066-60
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:220/230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN●コード番号:216-3542アズワン品番65-8055-50
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781袋(10個)7日以内出荷。入力電圧が 120 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続仕様●コイル電圧:120V ac/dc●入力電圧 Max:110 V ac/dc, 120V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21-21AU●コード番号:216-3543アズワン品番65-8055-14
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥60,980税込¥67,0781袋(10個)7日以内出荷。入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540アズワン品番65-8055-20
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781袋(10個)7日以内出荷入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-06●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1986アズワン品番65-7680-25
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1992アズワン品番65-7686-99
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1985アズワン品番65-7680-84
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、HC-M-08-Gbit シリーズに属する 8 つの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1934アズワン品番65-7704-33
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1984アズワン品番65-7683-68
Contact insert module
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します仕様●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817アズワン品番65-7715-80