カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ホンダ(8)
- ハーティング(5)
- TRACO POWER(5)
- CHINO(チノー)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- BROADCOM(2)
- XP POWER(2)
- SMC(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユニセイキ(1)
- ショーボンド(1)
- JTC(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ブランドをもっと見る
「es600」の検索結果
特価

丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50