カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(1,398)
  • RS PRO(700)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(500)
  • SPARKFUN(309)
  • ホンダ(270)
  • エレコム(231)
  • SKC(環境測定)(212)
  • 三菱ふそう(150)
  • サンワサプライ(137)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(128)
  • WURTH ELEKTRONIK(126)
  • サンワダイレクト(118)
  • モートーン(110)
  • シュナイダーエレクトリック(93)
  • LDK(85)
  • MB Wear(81)
  • SKF(日本エスケイエフ)(76)
  • オーハウス(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
    用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
  • Ethernet用避雷器 DT フエニックス・コンタクト

    Ethernet用避雷器 DT

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
    用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10
  • スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクト

    スタータ データインターフェース

    フエニックス・コンタクト
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。
    仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
  • Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクト

    Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
    型番2688459RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
    型番2701949RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherNet/IP用ゲートウェイ(ねじ式)
    型番1105106RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105107RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXCシリーズ フエニックス・コンタクト

    AXCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    拡張バス : 拡張イーサネットポート x1
    型番2403115RoHS指令(10物質対応)対応
  • HART フエニックス・コンタクト

    HART

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet HARTマルチプレクサ(PROFINET含)
    型番2702233RoHS指令(10物質対応)対応
  • HART フエニックス・コンタクト

    HART

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet HARTマルチプレクサ
    型番2702321RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
    型番2701533RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
    型番2701534RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
    型番2701532RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    82日以内出荷
    マネージドタイプ、 ポイントツーポイント、避雷機能
    型番2702253RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
    型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    アンマネージドタイプ、リング
    型番2702409RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    269,800税込296,780
    1個
    82日以内出荷
    マネージドタイプ、リング、診断、避雷機能
    型番2702255RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701535RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    82日以内出荷
    TC EXTENDER 6004 ETH-2S用避雷モジュール
    型番2702258RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    82日以内出荷
    TC EXTENDER 4001 ETH-1S用避雷モジュール
    型番2702257RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)
    型番2702772RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)
    型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
    型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    96,980税込106,678
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
    型番2702773RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
    型番1062423RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
    型番1062380RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
    型番2702774RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
    型番1062540RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータ フエニックス・コンタクト

    アイソレータ

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(RJ45)用アイソレータ
    型番2313931RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Gルータ フエニックス・コンタクト

    4Gルータ

    フエニックス・コンタクト
    72,980税込80,278
    1個
    82日以内出荷
    EtherWAN 4Gルータ
    型番5880399RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用ゲートウェイ(ねじ式)
    型番1105130RoHS指令(10物質対応)対応