カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(33)
- omron(オムロン)(10)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(10)
- MOXA(8)
- CKD(6)
- ダイヤトレンド(4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- StarTech.com(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三菱電機(2)
- 伊東電機(2)
- BELDEN(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ethernet/ip io」の検索結果

AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用 (DLR対応)型番2702782RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)型番2701493RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)型番2701494RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)型番2701492RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)型番2701495RoHS指令(10物質対応)対応