カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(786)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • MOXA(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CKD(7)
  • 北陽電機(6)
  • ハーティング(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • StarTech.com(4)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • 三菱電機(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • BELDEN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ethernet/ip」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702772RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702773RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062423RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062380RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1062540RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702774RoHS指令(10物質対応)対応
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズフエニックス・コンタクト
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクトスタータ データインターフェースフエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトAXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
IP20仕様 モジュール式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用
型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用 (DLR対応)
型番2702782RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105107RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701493RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
EtherNet/IP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105106RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)
型番2701494RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701495RoHS指令(10物質対応)対応