カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(786)
- omron(オムロン)(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- MOXA(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ワゴジャパン(11)
- CKD(7)
- 北陽電機(6)
- ハーティング(5)
- ダイヤトレンド(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- PEPPERL+FUCHS(4)
- StarTech.com(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- エレコム(3)
- オリエンタルモーター(3)
- 三菱電機(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ethernet/ip」の検索結果
特価

EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)型番2702772RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)型番1062540RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702774RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702773RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1062423RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1062380RoHS指令(10物質対応)対応
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
スタータ データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
IP20仕様 モジュール式
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用 (DLR対応)型番2702782RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)型番1105107RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)型番2701493RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷EtherNet/IP用ゲートウェイ(ねじ式)型番1105106RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)型番2701494RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)型番2701492RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)型番2701495RoHS指令(10物質対応)対応