カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SCHURTER(2)
  • PHOENIX(1)
  • INADA(イナダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs10-5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
/(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030213) ブリッジフエニックス・コンタクト
469税込516
1個(1個)
3日以内出荷