カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • フローバル(1)
  • SCHURTER(1)
  • PHOENIX(1)
  • コンサス(1)
  • DEGSON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs3-5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030174) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    欠品中
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
    仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには、5 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ間隔は 6.2 mm、寸法は 23 mm x 29.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7779アズワン品番65-7582-74