カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- omron(オムロン)(33)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(10)
- Aratas(旧:omron)(10)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- JOYN(7)
- 富士電機(6)
- ELPA(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- FINDER(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- エスコ(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- AMPHENOL(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fe acdc24v」の検索結果

Phoenix Contact PLCインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6