カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(35)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(15)
  • 富士電機(12)
  • Aratas(旧:omron)(12)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • マリンテック(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 三菱電機(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • FINDER(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • Electro Harmonix(3)
  • Gefen(3)
  • フェニックス・コンタクト(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe dc24v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インターフェイスコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスコンバータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLCインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応