カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- ホンダ(17)
- 加賀産業(12)
- ブロードウォッチ(4)
- 住友電気工業(Optigate(R))(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- スバル(2)
- 満点商会(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日本テレガートナー(2)
- SMC(1)
- 小津産業(1)
- 潤工社(1)
- マイゾックス(1)
- 未来工業(1)
- TKG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SP忠男(1)
- ブランドをもっと見る
「fo-001」の検索結果
特価

シグナルコンバータ
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42
シグナルコンバータ
フエニックス・コンタクト¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18