カテゴリ
- 制御機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ハーティング(1,429)
- ホンダ(186)
- RS PRO(134)
- SPARKFUN(113)
- 三菱ふそう(52)
- レイ・アウト(24)
- Earth-Chain(20)
- ラムマウント(19)
- Electro Harmonix(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- ニュートン(12)
- Anker(アンカー)(12)
- DHA Corporation(12)
- カーシーカシマ(10)
- フルーク(FLUKE)(8)
- Hartmann(8)
- コミネ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hart」の検索結果

PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用
フエニックス・コンタクト¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350アズワン品番65-7275-41
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用
フエニックス・コンタクト¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-02
電源リピータ
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Phoenix Contact リピータ電源で、HART 伝送機能を備えた 2 導体及び 3 導体トランスミッタを供給します。250 Ω の抵抗器は DIP スイッチで有効化できます 低抵抗システム用の HART インピーダンスを上げるためです EN61508 準拠、最大 SIL 2 まで ゾーン 2 への設置、保護タイプ「 n 」( EN60079-15 )が許可されています デジタル HART CO の双方向伝送仕様●入力範囲:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7321アズワン品番65-8057-97
電源リピータ
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、プッシュイン接続、SIL、PL です仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4827アズワン品番65-8083-49
電源リピータ
フエニックス・コンタクト¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、ねじ接続、SIL、PL です仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4826アズワン品番65-8083-71
温度トランスミッタ
フエニックス・コンタクト¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7313-47
ヒューズ付スイッチ遮断器
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81