カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- マルヤス電業(15)
- SMC(14)
- 甲神電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(4)
- リス(4)
- サンポール(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイトス(2)
- 二葉電機製作所(2)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 新コスモス電機(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hc-04b」の検索結果

HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Contact insert module 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON ハウジング HC-B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 4 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1921アズワン品番65-7705-45
Contact insert module 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON HC-B6 → B48 ハウジング用の Phoenix Contact インサートモジュールには 4 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1923アズワン品番65-7689-86
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。