カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- マルヤス電業(125)
- ニッサン(98)
- KITACO(79)
- 椿本チエイン(42)
- SMC(30)
- TAKEGAWA(武川)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- パール金属(9)
- ハタヤリミテッド(8)
- エスコ(7)
- 日立産機システム(7)
- 東芝(6)
- DNライティング(6)
- ホンダ(5)
- IQD(5)
- ハリケーン(4)
- Lattice Semiconductor(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
「hc-100」の検索結果

コーディングエレメント HC-CBU VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-CBU シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CBU VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6342アズワン品番65-7505-53
コーディングエレメント HC-CST VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781袋(100個)7日以内出荷。Phoenix Contact HC-CST シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CST VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6341アズワン品番65-7504-56
インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180アズワン品番65-7761-62
インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535アズワン品番65-7762-33
クリップロック B16 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815アズワン品番65-7591-58
クリップロック B6 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814アズワン品番65-7630-84
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド
フエニックス・コンタクト¥2,779税込¥3,0571個7日以内出荷Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●ねじの呼び:M40●シリーズ:HC-B-GM0-M40-PLTBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-30℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2092材質ポリアミド色黒アズワン品番65-7379-92