カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • イスカル(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エム・あい(2)
  • H&H(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • サンドビック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • セメダイン(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-160」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823アズワン品番65-7778-33