カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(466)
  • ニッサン(411)
  • 椿本チエイン(50)
  • SMC(27)
  • 東芝(26)
  • TOKISTAR(15)
  • nexperia(7)
  • エレコム(6)
  • Texas Instruments(6)
  • Creartry(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 藤井高圧(5)
  • 日本ジョイント(5)
  • CKD(4)
  • ノーブランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • パール金属(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-40」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A フエニックス・コンタクト

    ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HC-D シリーズは、Terminal Adapter のオスインサートで 40 ポジションの機能を提供します。この Terminal Adapter は、ねじ接続で定格電流が 10 A となっています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
    仕様●適合電線サイズ:22 AWG●シリーズ:HC-D 40-A-UT-PEL-M●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:HC-D 40-A-UT-PEL-M●コード番号:217-6349アズワン品番65-7702-99
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 830 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 830 V

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートには、4 つのポジション数と 1 つのポジションあたりの接続数があります。圧着接続タイプです。動作電圧は 830 V、動作電流は 40 A です電源で使用でき、プラスチック製ハウジング用途にのみ適しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:830 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-6738アズワン品番65-7765-37
  • インサート HC シリーズ メス 4極 40A 830 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 4極 40A 830 V

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact インサートには、4 つのポジション数と 1 つのポジションあたりの接続数があります。圧着接続タイプです。動作電圧は 830 V、動作電流は 40 A です電源で使用でき、プラスチック製ハウジング用途にのみ適しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:830 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-6364アズワン品番65-7766-83
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 2 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6363アズワン品番65-7745-87
  • インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    5,398税込5,938
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534アズワン品番65-7736-51
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822アズワン品番65-7746-41
  • 端子台コネクタ 40極 HEAVYCON フエニックス・コンタクト

    端子台コネクタ 40極 HEAVYCON

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
    仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346アズワン品番65-7505-49
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072アズワン品番65-7495-15
  • スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322アズワン品番65-7758-47
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028アズワン品番65-7495-31
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973アズワン品番65-7704-16
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2070アズワン品番65-7512-28
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069アズワン品番65-7517-01
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071アズワン品番65-7513-54
  • ハウジングブラケット 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ハウジングブラケット 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
    仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711アズワン品番65-7519-08
  • Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Pneumatic contact 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています
    仕様●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797アズワン品番65-7634-27
  • ハウジングブラケット 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ハウジングブラケット 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D25..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5712アズワン品番65-7518-75
  • Contact insert module フエニックス・コンタクト

    Contact insert module

    フエニックス・コンタクト
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1954アズワン品番65-7679-96
  • Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Pneumatic contact 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
    仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060アズワン品番65-7524-89
  • Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Pneumatic contact 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
    仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059アズワン品番65-7502-32
  • Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Pneumatic contact 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ピン。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
    仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0058アズワン品番65-7525-44
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●併用可能製品:RJ 産業用コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6287アズワン品番65-7506-14
  • Contact insert module フエニックス・コンタクト

    Contact insert module

    フエニックス・コンタクト
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ、パッチケーブル用のアダプタ付き 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計され
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-RJ45●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1952アズワン品番65-7705-99
  • ハウジングブラケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ハウジングブラケット D7 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769アズワン品番65-7700-59
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6323アズワン品番65-7506-68
  • フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334アズワン品番65-7506-15
  • 側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335アズワン品番65-7709-03
  • 側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336アズワン品番65-7506-29
  • 側面ガスケット HC-B24-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット HC-B24-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B24 シリーズは、ベースエレメントタイプ B24 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B24-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:224-9778アズワン品番65-7591-35
  • シングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    シングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ハウジングサイズ B16 用の交換用シングルロックラッチを備えています。ロックラッチの材質は PA で、色は黒です。動作時の周囲温度は -40 → 100 ℃ です
    仕様●種類:シングルロックラッチ●サイズ:B16●シリーズ:HC-B16-SL-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6333アズワン品番65-7505-50
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D25 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D25、A16 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2188アズワン品番65-7516-24
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6297アズワン品番65-7504-80
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D15 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D15、A10 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2182アズワン品番65-7510-89
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D15 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D15、A10 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2181アズワン品番65-7518-28
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6303アズワン品番65-7506-71
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6314アズワン品番65-7505-86
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6318アズワン品番65-7506-67