カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(559)
  • 椿本チエイン(175)
  • ホンダ(64)
  • SMC(54)
  • ミヤコ(33)
  • SKC(環境測定)(29)
  • audio-technica(22)
  • ニチフ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ネグロス電工(15)
  • 東芝(12)
  • CF POSH(12)
  • エスコ(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc05」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151アズワン品番65-7706-10
  • クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1袋(50個)
    欠品中
    9 つのポジション数の Phoenix Contact 基板コネクタは、ねじ接続方式で MVSTBR 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵して
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MVSTBR 2●コード番号:216-3546アズワン品番65-7502-52
  • クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149アズワン品番65-7705-93
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815アズワン品番65-7584-38
  • インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822アズワン品番65-7746-41
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
  • 電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823アズワン品番65-7778-33
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:213-0034アズワン品番65-7524-16
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2119アズワン品番65-7698-77
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2113アズワン品番65-7515-30
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2121アズワン品番65-7518-87
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107アズワン品番65-7520-70
  • Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    Contact insert module 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-05●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1939アズワン品番65-7687-38
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact コネクタ( 8 つのポジション番号)です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:5A●シリーズ:HC-M●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5582アズワン品番65-7518-61
  • ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタ( 8 つのポジション番号)です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:5A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-08●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5581アズワン品番65-7615-70
  • フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 フエニックス・コンタクト

    フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
  • ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応