カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ホンダ(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- ノーブランド(4)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 山崎実業(1)
- 日野自動車(1)
- SIEMENS(1)
- 共立出版(1)
「hnar」の検索結果

シグナルコンディショナ
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar。Push-in connection technology, standard configuration。Voltage signal 3-way signa仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59