カテゴリ

  • 制御機器(1,100)
  • 電気材料(67)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(67,303)
  • 三菱ふそう(562)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(272)
  • エレコム(246)
  • LEPLUS NEXT(187)
  • BIG DAISHOWA(175)
  • ホーザン(167)
  • RS PRO(138)
  • MAD MAX(マッドマックス)(113)
  • AFAM(アファム)(108)
  • U-KANAYA(94)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • カシムラ(71)
  • レイ・アウト(71)
  • SPARKFUN(70)
  • MSソリューションズ(65)
  • brembo(59)
  • OSG(オーエスジー)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho 12」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M12

    フエニックス・コンタクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
    仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
  • 端子ストリップ 12極 RSCWE フエニックス・コンタクト

    端子ストリップ 12極 RSCWE

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
    仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 2m

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888アズワン品番65-7426-81
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 5m

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-14
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 5m

    フエニックス・コンタクト
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-23
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 2m

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-12
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 10m

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7428-51
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 10m

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる
    仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-82
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 10m

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
  • 丸型コネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
    仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 5m

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898アズワン品番65-7428-05
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 1m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 1m

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
    仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:1m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-31
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 3m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 3m

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
    仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905アズワン品番65-7429-16
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-6547アズワン品番65-7752-55
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黄●コード番号:201-4812アズワン品番65-7767-28
  • 配電ブロック 12極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5891アズワン品番65-7750-49
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4291アズワン品番65-7747-54
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5631アズワン品番65-7767-31
  • 配電ブロック 12極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6307アズワン品番65-7746-62
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅は 36.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Co
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6681アズワン品番65-7749-99
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロッ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-5058アズワン品番65-7761-76
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5641アズワン品番65-7761-24
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ、アダプタプレート取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、高さは 21.7、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4383アズワン品番65-7745-34
  • M23 male connector insert 12 way フエニックス・コンタクト

    M23 male connector insert 12 way

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用。Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョ
    仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:コンタクト●極数:12●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7123アズワン品番65-7510-72
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-4147アズワン品番65-7738-30
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-5741アズワン品番65-7736-64
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:赤●コード番号:201-5793アズワン品番65-7737-70
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-5167アズワン品番65-7746-37
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    。Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:赤●コード番号:201-5959アズワン品番65-7748-20
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-5856アズワン品番65-7736-63
  • 配電ブロック 12極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-4363アズワン品番65-7754-72
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4275アズワン品番65-7496-11
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Co
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5642アズワン品番65-7759-16
  • 配電ブロック 12極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5624アズワン品番65-7739-74
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロッ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5059アズワン品番65-7747-06
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブ
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-5635アズワン品番65-7760-85
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Con
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:グレー●コード番号:201-4350アズワン品番65-7753-62
  • 配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 12極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●コード番号:201-5860アズワン品番65-7750-84
...