カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- NACHI(不二越)(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- トヨタ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- KNフジニッテイ(2)
- 近藤科学(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シャープ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- VISHAY(1)
- MOXA(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
「hv4-4」の検索結果

接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(50個)7日以内出荷定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302アズワン品番65-7752-05
基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032アズワン品番65-7744-40