カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- PISCO(ピスコ)(3)
- RS PRO(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- GMB(1)
- Blookfield(1)
- ハーティング(1)
- KSフィルター(1)
- MANN-FILTER(1)
- 近藤科学(1)
- シエクル(1)
「hv6-01-2」の検索結果

基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032アズワン品番65-7744-40