カテゴリ
- 制御機器(54)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- CIO(264)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(262)
- omron(オムロン)(167)
- 三菱電機(105)
- CONTEC(コンテック)(99)
- ASUS(エイスース)(61)
- Maritime Progress(59)
- MICROCHIP(57)
- シュナイダーエレクトリック(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
- Mate(50)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(44)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(40)
- StarTech.com(37)
- MOXA(36)
- SUS(エスユーエス)(33)
- FIIO(26)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「i/o」の検索結果
特価

スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から60日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷から32日以内出荷仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷から92日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact 1682540 丸型コネクタシール
フエニックス・コンタクト¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷仕様PhoenixContactシーリングキャップ.未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ材質PBTタイプねじプラグシリーズPROTコネクタ形状センサ/アクチュエータケーブル、ボックス及び埋込型コネクタ保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781個82日以内出荷Radioline デジタル入出力各2点、アナログ入出力各1点型番2901533RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート型番2700351RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個82日以内出荷PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)型番2701499RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個82日以内出荷EtherCAT用 DIO 16点 (プラスチック)型番2701522RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個82日以内出荷SERCOS3用 DIO16点 (プラスチック)型番2701545RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷IO-Link アナログ出力変換器 (0-10V) ストレート型番2700350RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個82日以内出荷Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)型番2701534RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個82日以内出荷EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)型番2701524RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)型番2701511RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個82日以内出荷EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)型番2701494RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル出力 32点型番2688051RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル入力 16点型番2688022RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 ブロック式
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個82日以内出荷PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール PROFIsafe デジタル出力2/4点型番1079231RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル入力 32点型番2688035RoHS指令(10物質対応)対応