カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(76)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(49)
  • ラスタバナナ(42)
  • マリンテック(41)
  • イスカル(36)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • 塚本無線(27)
  • TP-LINK(25)
  • パトライト(PATLITE)(23)
  • ATEN(23)
  • AMPHENOL(22)
  • 警子ちゃん(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • SIEMENS(20)
  • StarTech.com(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 日東工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-4」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    RJ45 モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクト

    DEK-REL-G24/21

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクト

    BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
  • Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクト

    Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)
    型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherNet/IP フエニックス・コンタクト

    EtherNet/IP

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
    型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)
    型番2701495RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
    型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応