カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • LEPLUS NEXT(102)
  • エレコム(88)
  • カシムラ(73)
  • MSソリューションズ(73)
  • CIO(71)
  • レイ・アウト(71)
  • サンワサプライ(57)
  • OWLTECH(オウルテック)(47)
  • MOTTERU(47)
  • GOD GLASS(41)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • iFace(36)
  • MOFT(モフト)(34)
  • BELKIN(ベルキン)(33)
  • ラスタバナナ(33)
  • StarTech.com(30)
  • ラムマウント(25)
  • TORRAS(24)
  • DHA Corporation(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone 12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応