カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • スバル(103)
  • ホンダ(90)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • ツカサ電工(22)
  • SMC(20)
  • KITO(キトー)(11)
  • 富士電機(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • スピリット・メディカル社(5)
  • TOA(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ABUS(4)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • VISHAY(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 伊藤鋳工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka60」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
  • 端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix 2 レベル Terminal Block です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UTTB 4 RD●コード番号:204-7701アズワン品番65-7573-67
  • 接続式端子台 クイックコネクト QTC 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 クイックコネクト QTC 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297アズワン品番65-7500-66
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302アズワン品番65-7752-05
  • 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴ
    仕様●色:緑●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電流:57A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 GN●コード番号:201-6496アズワン品番65-7739-06
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
    仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1000 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 YE●コード番号:201-4977アズワン品番65-7748-67
  • 端子台 スクリュー UTMED 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UTMED 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、定格電圧 500 V、短絡電流 0.5 kA です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTMED 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:UTMED 4●コード番号:204-7792アズワン品番65-7574-64
  • 端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:30A●モデル番号:UTTB 4-PE/L●コード番号:204-7711アズワン品番65-7581-08
  • 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 WH●コード番号:201-6324アズワン品番65-7744-98
  • 接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883アズワン品番65-7757-06
  • 接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    60,980税込67,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43