カテゴリ

  • 制御機器(929)
  • FA担当者のオススメ新商品(586)
  • 電気材料(44)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(286)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,835)
  • メディアカバーマーケット(3,237)
  • Panasonic(パナソニック)(2,388)
  • エスコ(1,874)
  • CONDOR(山崎産業)(1,111)
  • コガネイ(1,109)
  • TRUSCO(862)
  • BIGM(丸山製作所)(835)
  • KVK(744)
  • (691)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(683)
  • 明工社(671)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(643)
  • ニチコン(609)
  • ユタカメイク(541)
  • コンドーテック(540)
  • 三菱電機(503)
  • スバル(479)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(912)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konn」の検索結果

981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNOフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact基板ヘッダアクセサリーフエニックス・コンタクト
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
WLAN AP フエニックス・コンタクトWLAN APフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
WLANアダプタ IP68 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)
型番2702535
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクトドライバー SCREWFOXフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
圧着工具 フエニックス・コンタクト圧着工具フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個(1個)
当日出荷
長さ(mm)180
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3203309) フェルール フエニックス・コンタクト/(3203309) フェルールフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
端子形状棒形
/(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030187) ブリッジフエニックス・コンタクト
169税込186
1個(1個)
欠品中
/(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030190) ブリッジフエニックス・コンタクト
219税込241
1個(1個)
当日出荷
/(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200959) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
/(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209578) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
149税込164
1個(1個)
当日出荷
/(3022218) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022218) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
159税込175
1個(1個)
当日出荷
/(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジフエニックス・コンタクト
65税込72
1個(1個)
当日出荷
/(3022276) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022276) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
139税込153
1個(1個)
当日出荷
/(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030514) 終端板フエニックス・コンタクト
86税込95
1個(1個)
当日出荷
D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス フエニックス・コンタクトD-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メスフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクトDEK-REL-G24/21フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
WLAN AP フエニックス・コンタクトWLAN APフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ (高機能版)
型番1119246
/(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト/(3203040) フェルールフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
端子形状棒形
/(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3208184) 終端板フエニックス・コンタクト
75税込83
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
/(0809515) クイックマーカー フエニックス・コンタクト/(0809515) クイックマーカーフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個(1個)
当日出荷
...