カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SHIMANO(シマノ)(9)
- NETGEAR(6)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- 谷沢製作所(2)
- 日動工業(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- マツイマシン(1)
「l-br-st」の検索結果

アドバンスドモータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432アズワン品番65-7352-21